VESTIL COLA-5-56-44 交互クロスオーバーはしご、126 x 103 インチ サイズ、16 ステップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバーラダー |
ANSIクラス | A14.7 |
ベース幅 | 23 11 / 16 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
クリアランスの高さ | 57.38 " |
すきまスパン幅 | 38.13 " |
クライミングアングル | 56度 |
色 | イエロー |
義務評価 | 350ポンド。 |
手すりの高さ | 39 " |
高さ | 102.75 " |
ラダー材 | 鋼 |
長さ | 120 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
ステップ数 | 16 |
全体のスパン | 120インチ |
プラットフォームの長さ | 35.38 " |
プラットフォームミッドレール | 21 " |
プラットフォームの幅 | 20.06 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-コーラ-5-56-44.pdf |
ステップアングル | 56度 |
ステップの深さ | 10.5 " |
ステップマテリアル | 鋼 |
ステップ幅 | 9.13 " |
つま先板 | 4" |
トレッド | 鋸歯状 |
トレッドパターン | 鋸歯状 |
手すり間の有効幅 | 20 1 / 16 " |
幅(Width) | 24.06 " |
船の重量(kg) | 178.2 |
船高(cm) | 261.62 |
船の長さ(cm) | 320.04 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップアングル | クリアランスの高さ | すきまスパン幅 | クライミングアングル | 高さ | 長さ | ステップ数 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーラ-2-56-20 | 56度 | 26.81 " | 24 " | 56度 | 72.25 " | 78.13 " | 8 | 21.38 " | ¥516,237 | 見積依頼
| |
コーラ-2-56-32 | 56度 | 26.81 " | 31 " | 56度 | 72.25 " | 85.25 " | 8 | 28.38 " | ¥531,296 | 見積依頼
| |
コーラ-2-56-44 | 56度 | 26.81 " | 38 " | 56度 | 72.25 " | 92.13 " | 8 | 35.38 " | ¥549,625 | 見積依頼
| |
コーラ-2-56-56 | 56度 | 26.81 " | 52 " | 56度 | 72.25 " | 106.13 " | 8 | 49.38 " | ¥565,614 | 見積依頼
| |
コーラ-2-68-20 | 68度 | 26.81 " | 19.81 " | 68度 | 71.63 " | 65.25 " | 8 | 21.38 " | ¥516,237 | 見積依頼
| |
コーラ-2-68-32 | 68度 | 26.81 " | 26.81 " | 68度 | 71.63 " | 72.25 " | 8 | 28.38 " | ¥531,314 | 見積依頼
| |
コーラ-2-68-44 | 68度 | 26.81 " | 33.81 " | 68度 | 71.63 " | 79.25 " | 8 | 35.38 " | ¥549,625 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。