VESTIL COL-6-56-44-HDG クロスオーバーはしご、6段、サイズ128 x 102.5インチ、亜鉛メッキ鋼、シルバー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバーラダー |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
クリアランスの高さ | 58.25 " |
すきまスパン幅 | 50.13 " |
クライミングアングル | 58度 |
色 | シルバー |
義務評価 | 500ポンド。 |
手すりの高さ | 42.63 " |
高さ | 103 " |
ラダー材 | 鋼 |
長さ | 128 " |
材料 | 鋼 |
ミッドレール | 21 " |
ミッドレール | 21 " |
ステップ数 | 6 |
プラットフォーム高さ | 60 " |
プラットフォームの長さ | 60 " |
プラットフォームの幅 | 23.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-col-6-56-44-hdg.pdf |
スパンの高さ | 58-1 / 4」 |
スパン幅 | 128 " |
スタンダード | OSHA 29 CFR 1910.24 |
ステップアングル | 58度 |
ステップの深さ | 7" |
ステップマテリアル | 鋼 |
ステップ間隔 | 10 " |
ステップ幅 | 23.5 " |
つま先板 | 4" |
幅(Width) | 29.25 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スパン幅 | クリアランスの高さ | すきまスパン幅 | 高さ | 長さ | ステップ数 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL-3-26-14-HDG | 54 1 / 2 " | 28.25 " | 14.13 " | 72.88 " | 54.5 " | 3 | 30 " | 24 " | ¥395,460 | 見積依頼
| |
COL-3-26-23-HDG | 66 1 / 2 " | 28.25 " | 26.13 " | 72.88 " | 66.5 " | 3 | 30 " | 36 " | ¥419,093 | 見積依頼
| |
COL-3-26-33-HDG | 78 1 / 2 " | 28.25 " | 38.13 " | 72.88 " | 78.5 " | 3 | 30 " | 48 " | ¥445,545 | 見積依頼
| |
COL-3-26-44-HDG | 90 1 / 2 " | 28.25 " | 50.13 " | 73 " | 90.5 " | 3 | 30 " | 60 " | ¥468,724 | 見積依頼
| |
COL-4-36-14-HDG | 67 " | 38.25 " | 14.13 " | 82.88 " | 67 " | 4 | 40 " | 24 " | ¥448,073 | 見積依頼
| |
COL-4-36-23-HDG | 79 " | 38.25 " | 26.13 " | 82.88 " | 79 " | 4 | 40 " | 36 " | ¥470,791 | 見積依頼
| |
COL-4-36-33-HDG | 91 " | 38.25 " | 38.13 " | 82.88 " | 91 " | 4 | 40 " | 48 " | ¥497,704 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。