アイテム価格 | カーゴバー |
調整方法 | ラチェット |
ボトムフープ幅 | 78 " |
色 | 青 |
エンドプレートの高さ | 3 3 / 4 " |
エンドプレート幅 | 3 3 / 4 " |
ゲージ | 14ガリウム |
高さ | 19.5 " |
フープの長さ | 9" |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
マックス 長さ | 115.75 " |
測定単位 | 各 |
最小長さ | 86.75 " |
パックサイズ | 1 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cbh-32.pdf |
サービスの高さの範囲 | 87〜116インチ |
サービス範囲 | 86 3/4 "から115/3" |
トップフープ幅 | 70 " |
チューブ形状 | 正方形である |
チューブサイズ | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215010788 |
幅(Width) | 86 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 49.53 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 218.44 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。