アイテム価格 | カーゴバー |
調整方法 | ブラケット取り付け |
色 | ブラック |
高さ | 12.81 " |
長さ | 4.44 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フットパッドのサイズ | 4 "×4」 |
測定単位 | 各 |
使用する | (2) 2 インチ x 4 インチのフットパッド付きカーゴバー、または (1) 4 インチ x 4 インチのフットパッド付きカーゴバー |
幅(Width) | 11 " |
で動作します | CB-5、CB-7、CB-7-S、CL-15、CL-16、CL-17、CL-18、CBH-32 |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 32.54 |
船の長さ(cm) | 11.27 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。