入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保護ケース |
アセンブリ | 組み立て |
容量 | 40ポンド。 |
ケースカラー | シルバー |
ケースの深さ | 3.63 " |
ケースの高さ | 13 1 / 4 " |
ケースの材質 | MDF、PVC |
ケース幅 | 17 1 / 2 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
グリップ素材 | プラスチック |
ハンドル材料 | プラスチック |
高さ | 6" |
底の深さの内側 | 3 5 / 8 " |
内側底部の高さ | 13 1 / 16 " |
内側の底の長さ | 17 1 / 4 " |
内側上部の深さ | 1 5 / 8 " |
内側上部の高さ | 13 1 / 4 " |
トップの長さの内側 | 17 1 / 2 " |
長さ | 14 " |
負荷容量 | 40ポンド。 |
測定単位 | 各 |
収納ポーチの数 | 13 |
収納スリーブの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-case-1814.pdf |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4202190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ケース-1814-FM | ¥20,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。