VESTIL CART-750-PSS 部分ステンレス鋼製昇降カート、750 ポンド容量、32.5インチ x 20インチのサイズ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
電池含む | いいえ |
容量 | 750ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンポリ |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
高さ | 35 " |
長さ | 36.5 " |
高さを下げた | 15 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 高さ | 35.5 " |
最大移動距離 | 20 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 15.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 32 1 / 2 " |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
プラットフォームの幅 | 19 3 / 4 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-750-pss.pdf |
上げられた高さ | 35 1 / 2 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
スケール付き | いいえ |
スピードタイプ | 単発講座 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 容量 | キャスター径 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | 高設定時のポンプ数 | 低設定時のポンプ数 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-200-D-PSS | 36.5 " | 220ポンド。 | 4" | 51 " | 41 " | 23 | 17 | 27 1 / 2 " | ¥339,660 | ||
カート-400-PSS | 36.75 " | 400ポンド。 | 4" | 29 " | 20.25 " | - | 20 | 27 1 / 2 " | ¥396,771 | ||
カート-800-D-PSS | 51.19 " | 800ポンド。 | 5" | 50.75 " | 35.25 " | - | 68 | 35 1 / 2 " | ¥671,910 | ||
カート-1000-PSS | 36.5 " | 1000ポンド。 | 5" | 35.5 " | 20 " | 45 | - | 32 1 / 2 " | ¥479,597 | ||
カート-1000-LD-PSS | 65 " | 1000ポンド。 | 5" | 36 " | 21 " | - | - | 63 " | ¥684,067 | ||
CART-1500-D-TS-PSS | 63 " | 1500ポンド。 | 6" | 68 " | 49 " | - | - | 47 1 / 2 " | ¥1,046,637 | ||
カート-1750-PSS | 51 " | 1750ポンド。 | 6" | 40 " | 23 " | 48 | 18 | 39 1 / 2 " | ¥650,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。