VESTIL CART-2000-3240-DC 足踏み式ポンプ シザー カート、1500 ポンド容量、36 x 24 インチのサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧リフトカート |
電池含む | 有り |
バッテリー充電器が含まれています | 有り |
バッテリー電圧 | 12V |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | リジッド、スイベル、ブレーキ付き |
キャスター幅 | 2" |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリオンスチール |
高さ | 39 " |
長さ | 52.5 " |
高さを下げた | 15 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 39 " |
最大移動距離 | 23 " |
最小 高さ | 15 " |
キャスター数 | 4 |
バッテリーの数 | 1 |
キャスターの数 | 4 |
操作タイプ | プッシュボタン |
過負荷保護 | 有り |
プラットフォームの長さ | 40.38 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 32.38 " |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-cart-2000-3240-dc.pdf |
上げられた高さ | 39 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンスチール |
シザータイプ | 単発講座 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 32.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | バッテリー電圧 | 容量 | 長さ | マックス。 高さ | 最大移動距離 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-1000-DC | シザーリフトカート | 46 " | DC 12V | 1000ポンド。 | 42 " | 37.5 " | 20 " | 39 3 / 4 " | ¥734,378 | ||
カート-1000D-DC | シザーリフトカート | 46 " | DC 12V | 1000ポンド。 | 42 " | 63.75 " | 44.25 " | 39 3 / 4 " | ¥804,155 | ||
カート-1000-LD-DC | シザーリフトカート | 46.75 " | DC 12V | 1000ポンド。 | 70.5 " | 45 " | 27.5 " | 60 " | ¥1,003,738 | ||
CART-1000-WD-DC | シザーリフトカート | 44 " | DC 12V | 1000ポンド。 | 51.5 " | 48 " | 31 " | 47 1 / 4 " | ¥955,310 | ||
CART-2000-DC-C | シザーリフトカート | 44 " | DC 12V | 2000ポンド。 | 44 " | 38 " | 23 " | 40 " | ¥828,484 | ||
カート-1000-2040-DC | 油圧リフトカート | 39 " | 12V | 1000ポンド。 | 53.56 " | 39 " | 24 " | 40.38 " | ¥955,990 | 見積依頼
| |
カート-2000-2040-DC | 油圧リフトカート | 39 " | 12V | 2000ポンド。 | 53.56 " | 39 " | 23 " | 40.38 " | ¥872,316 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。