VESTIL CA-TP-36-R-SM ラウンドカルーセルスムースプレート、36インチサイズ
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
アイテム価格 | カルーセルトッププレート |
直径 | 36 " |
高さ | 0.25 " |
長さ | 36 " |
形式 | 丸みを帯びた |
表面タイプ | スムーズ |
厚さ | 1 / 4 " |
トップ材質 | 鋼 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 45.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA-TP-18-R-SM | 18 " | 18 " | 丸みを帯びた | 18 " | ¥25,466 | |
CA-TP-18-S-SM | 18 " | 18 " | 正方形である | 18 " | ¥22,922 | |
CA-TP-24-R-SM | 24 " | 24 " | 丸みを帯びた | 24 " | ¥45,652 | |
CA-TP-24-S-SM | 24 " | 24 " | 正方形である | 24 " | ¥41,242 | |
CA-TP-30-R-SM | 30 " | 30 " | 丸みを帯びた | 30 " | ¥71,149 | |
CA-TP-30-S-SM | 30 " | 30 " | 正方形である | 30 " | ¥63,978 | |
CA-TP-36-S-SM | 36 " | 36 " | 正方形である | 36 " | ¥92,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。