VESTIL CA-KP-4848-6 頑丈なキングピン カルーセル、6000 ポンド。 容量、幅48インチ x 長さ48インチ。
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
アイテム価格 | パレットカルーセル |
容量 | 6000ポンド。 |
高さ | 2.812 " |
長さ | 48 " |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ca-kp-4848-6.pdf |
回転タイプ | マニュアル |
トレッドプレートの高さ | 3 / 8 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 191.7 |
船高(cm) | 7.14 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | トレッドプレートの高さ | ターンテーブルの直径 | ターンテーブルの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-KP-3636-4 | 36 " | 4000ポンド。 | 2.69 " | パレットカルーセル | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 0.25 " | ¥404,952 | ||
CA-KP-3636-6 | 36 " | 6000ポンド。 | 2.81 " | パレットカルーセル | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 0.38 " | ¥441,585 | ||
CA-KP-4848-4 | 48 " | 4000ポンド。 | 2.69 " | パレットカルーセル | 48 " | 1 / 4 " | 48 " | 0.25 " | ¥528,996 | ||
CA-KP-6060-4 | 60 " | 4000ポンド。 | 2.69 " | パレットカルーセル | 60 " | 1 / 4 " | 60 " | 0.25 " | ¥619,183 | ||
CA-KP-6060-6 | 60 " | 6000ポンド。 | 2.81 " | パレットカルーセル | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 0.38 " | ¥659,494 | ||
CA-KP-36R-4 | 36 " | 4000ポンド。 | 2.69 " | カルーセルトッププレート | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 0.25 " | ¥404,974 | 見積依頼
| |
CA-KP-36R-6 | 36 " | 6000ポンド。 | 2.81 " | カルーセルトッププレート | 36 " | 3 / 8 " | 36 " | 0.38 " | ¥441,582 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。