VESTIL C-HOP-200 シュートパレット、2立方ヤード
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
アイテム価格 | シュートホッパー |
容量 | 2,000ポンド。 |
色 | 青 |
適合フォーク厚さ | 2 3 / 4 " |
終了 | Painted |
フォークポケットセンター | 30 " |
フォークポケットの高さ | 2 3 / 4 " |
フォークポケット幅 | 7 3 / 4 " |
ゲージ | 8ガリウム |
高さ | 67 " |
ホッパー容量 | 2cu。 yd。 |
長さ | 57 1 / 4 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52 " |
全幅 | 56.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-c-hop-200.pdf |
UPC | 691215011082 |
音量 | 2cu。 yd。 |
幅(Width) | 60 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 362.25 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 音量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-HOP-300 | 67 1 / 16 " | 3cu。 yd。 | 86 " | ¥805,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。