VESTIL BTA-09008454 トラックのドックボード、9000 ポンド。 容量、84 インチ x 54 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
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
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 9000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2 3 / 4 " |
縁石の材質 | アルミニウム |
縁石の幅 | 2 1 / 4 " |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 12 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
エッジタイプ | 面取り |
装備 | 溶接アルミニウム製ロック脚 |
高さ | 13.75 " |
高低差 | 8.5 " |
長さ | 54 " |
負荷容量 | 9000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 13.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 84 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ベスティル-rp-bta-09008454.pdf |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
UPC | 691215007498 |
使用可能な長さ | 54 " |
使用可能な幅 | 78 1 / 2 " |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 100.35 |
船高(cm) | 34.93 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | 負荷容量 | プレート厚 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-09006030 | 60 " | - | 11 " | - | 30 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 30 " | ¥203,286 | ||
BTA-09006036 | 60 " | - | 11.75 " | - | 36 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 36 " | ¥233,895 | ||
BTA-09006042 | 60 " | - | 11.75 " | - | 42 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 42 " | ¥270,732 | ||
BTA-09006048 | 60 " | - | 11.75 " | - | 48 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 48 " | ¥318,954 | ||
BTA-09006054 | 60 " | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 9000ポンド。 | 1 / 2 " | 54 " | ¥367,425 | ||
BTA-09006060 | 60 " | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 9000ポンド。 | 1 / 2 " | 60 " | ¥407,996 | ||
BTA-09006066 | 60 " | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 9000ポンド。 | 1 / 2 " | 66 " | ¥433,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。