VESTIL BTA-09007866 トラックのドックボード、9000 ポンド。 容量、78 インチ x 66 インチのサイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドックボード |
角度 | 11度 |
ANSIクラス | MH 30.2 |
斜角 | 11度 |
容量 | 9000ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2 3 / 4 " |
縁石の材質 | アルミニウム |
縁石の幅 | 2 1 / 4 " |
曲がりから端までの距離 | 9" |
脚から端までの距離 | 12 " |
ドックボードの材質 | アルミニウム |
エッジタイプ | 面取り |
装備 | 溶接アルミニウム製ロック脚 |
高さ | 15.75 " |
高低差 | 11 " |
長さ | 66 " |
負荷容量 | 9000ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
全体の高さ | 15.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 66 " |
全幅 | 78 " |
プレート厚 | 1 / 2 " |
製品データシート | ベスティル-rp-bta-09007866.pdf |
表面タイプ | レイズドダイヤモンドトレッドプレート |
使用可能な長さ | 66 " |
使用可能な幅 | 73 1 / 2 " |
幅(Width) | 78 " |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 40.01 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 縁石の幅 | 高さ | 高低差 | 長さ | 負荷容量 | プレート厚 | 使用可能な長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-09006030 | 60 " | - | 11 " | - | 30 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 30 " | ¥203,286 | ||
BTA-09006036 | 60 " | - | 11.75 " | - | 36 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 36 " | ¥233,895 | ||
BTA-09006042 | 60 " | - | 11.75 " | - | 42 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 42 " | ¥270,732 | ||
BTA-09006048 | 60 " | - | 11.75 " | - | 48 " | 9000ポンド。 | 3 / 8 " | 48 " | ¥318,954 | ||
BTA-09006054 | 60 " | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 9000ポンド。 | 1 / 2 " | 54 " | ¥367,425 | ||
BTA-09006060 | 60 " | 2 1 / 4 " | 14.75 " | 10 " | 60 " | 9000ポンド。 | 1 / 2 " | 60 " | ¥407,996 | ||
BTA-09006066 | 60 " | 2 1 / 4 " | 15.75 " | 11 " | 66 " | 9000ポンド。 | 1 / 2 " | 66 " | ¥433,942 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。