VESTIL BS-915SS-1818-400 ベンチスケール、ステンレススチール、400 ポンド容量、18 x 18 インチのサイズ
アイテム:CE3ANP
モデル:BS-915SS-1818-400
¥291,383 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ベンチ規模 |
色 | シルバー |
ディスプレイの高さ | 26 " |
ディスプレイの長さ | 1" |
表示画面の長さ | 1" |
表示幅 | 6" |
グレード | グレード304 |
負荷容量 | 400ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
措置 | ポンド、オンス、キログラム、グラム |
NEMA評価 | NEMA 4x / IP68 |
全体の高さ | 26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22 " |
全幅 | 18 " |
プラットフォーム高さ | 4 1 / 4 " |
プラットフォームの長さ | 18 " |
プラットフォームの幅 | 18 " |
読みやすさ | 0.5ポンド。 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォームの幅 | 色 | 負荷容量 | 読みやすさ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915SS-1212-100 | 12 " | シルバー | 100ポンド。 | 0.2ポンド。 | 17 " | 16 " | 12 " | 4" | ¥210,487 | 見積依頼
|
BS-915SS-1214-150 | 12 " | シルバー | 2500ポンド。 | 0.2ポンド。 | 17 " | 18 " | 14 " | - | ¥231,326 | 見積依頼
|
BS-915SS-1616-300 | 16 " | シルバー | 300ポンド。 | 0.5ポンド。 | 26 " | 20 " | 16 " | 4 1 / 4 " | ¥266,804 | 見積依頼
|
BS-915SS-1620-400 | 16 " | シルバー | 400ポンド。 | 0.5ポンド。 | 26 " | 24 " | 16 " | 4 1 / 4 " | ¥291,383 | 見積依頼
|
BS-915SS-1824-500 | 18 " | シルバー | 500ポンド。 | 0.1ポンド。 | 33 " | 28 " | 18 " | 5 1 / 2 " | ¥312,225 | 見積依頼
|
BS-915SS-2020-500 | 20 " | シルバー | 500ポンド。 | 0.1ポンド。 | 33 " | 24 " | 20 " | - | ¥312,225 | 見積依頼
|
BS-915SS-2424-1000 | 24 " | シルバー | 1000ポンド。 | 0.2ポンド。 | 33 " | 28 " | 24 " | - | ¥351,182 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。