VESTIL BPC-36-8.5 プラスチックボラードポストカバー、サイズ 36 x 9.375 インチ
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
アイテム価格 | ボラードカバー |
ボラードの高さに対応 | 36 " |
アセンブリ | 組み立て |
ボラード径 | 8 5 / 8 " |
色 | イエロー |
高さ | 39 1 / 2 " |
内部径 | 8 3 / 4 " |
長さ | 9.375 " |
光 | 統合されていない |
材料 | 低密度ポリエチレン |
測定単位 | 各 |
外径 | 9 3 / 8 " |
パックサイズ | 1 |
厚さ | 5 / 8 " |
壁の厚さ | 5 / 8 " |
幅(Width) | 9.375 " |
で動作します | BOL-36から8.5 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 23.81 |
船幅(cm) | 23.81 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボラードの高さに対応 | ボラード径 | 高さ | 内部径 | 内側リブ径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPC-24-4.5 | 24 " | 4 1 / 2 " | 26 3 / 4 " | 4 15 / 16 " | 4 13 / 16 " | 5 3 / 16 " | 1 / 8 " | ¥22,483 | ||
BPC-24-5.5 | 24 " | 5 3 / 4 " | 27 " | 5 7 / 8 " | - | 6 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥24,313 | ||
BPC-36-4.5 | 36 " | 4 1 / 2 " | 38 1 / 4 " | 4 15 / 16 " | 4 13 / 16 " | 5 3 / 16 " | 1 / 8 " | ¥23,178 | ||
BPC-36-5.5 | 36 " | 5 3 / 4 " | 39 1 / 4 " | 5 7 / 8 " | - | 6 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥24,776 | ||
BPC-36-6.5 | 36 " | 6 5 / 8 " | 39 " | 7 1 / 8 " | 7" | 7 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥25,030 | ||
BPC-4 | 52 " | 4 3 / 4 " | 54 1 / 2 " | 4 7 / 8 " | - | 5" | 1 / 8 " | ¥11,587 | ||
BPC-42-4.5 | 42 " | 4 1 / 2 " | 44 1 / 4 " | 4 15 / 16 " | 4 13 / 16 " | 5 3 / 16 " | 1 / 8 " | ¥24,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。