アイテム価格 | ボラードカバー |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 9.81 " |
挿入径 | 5 9 / 16 " |
内部径 | 5 9 / 16 " |
長さ | 8" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
外径 | 8" |
UPC | 691215120197 |
幅(Width) | 8" |
で動作します | BOL-R-36-5.5, BOL-R-42-5.5, BOL-R-48-5.5 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 24.92 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。