VESTIL BOL-JK-CN15 鋼管ボラード、15 フィート、亜鉛メッキチェーン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボラードアクセサリー |
色 | グレー |
直径 | 0.19 " |
高さ | 180 " |
長さ | 0.19 " |
リンク内側の長さ | 0.95 " |
リンク内側の幅 | 40 " |
リンクの長さ | 1.11 " |
リンクタイプ | ストレート |
リンク幅 | 5" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
分。 ブレイクフォース | 5000ポンド。 |
取引サイズ | 3/16 |
幅(Width) | 0.19 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 457.2 |
船の長さ(cm) | 0.48 |
船幅(cm) | 0.48 |
HSコード | 7315891000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BOL-JK-CN6 | 72 " | ¥2,052 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。