VESTIL BCD-7636-BL 積み重ね可能ポリエチレンバリケード、ブルー
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
アイテム価格 | 積み重ね可能/ポータブルバリケード |
容量 | 5/2ギャル。 |
色 | 青 |
接続使用可能長さ | 72 " |
深さ | 76 1 / 2 " |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークポケットの高さ | 1" |
フォークポケットサイズ | 6-1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 6 1 / 2 " |
高さ | 36 " |
インターロック | 有り |
長さ | 16 " |
材料 | ポリエチレン |
素材の厚さ | 1 / 7 " |
マックス 長さ | 76 1 / 2 " |
マックス。 幅 | 16 " |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bcd-7636-bl.pdf |
UPC | 691215113229 |
水容量 | 5.4ガロン。 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 194.31 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BCD-7636-または | オレンジ | ¥69,075 | ||
BCD-7636-RD | レッド | ¥69,075 | 見積依頼
| |
BCD-7636-WH | ホワイト | ¥69,075 | ||
BCD-7636-YL | イエロー | ¥69,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。