アイテム価格 | ボールトランスファー |
ボールの間隔 | 3 1 / 4 " |
容量 | 75ポンド。 |
色 | シルバー |
直径 | 1" |
高さ | 1.25 " |
長さ | 2" |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ball-1f.pdf |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。