アイテム価格 | ガードランプアクセサリー |
申し込み | 産業用途で最適な結果を得る |
色 | イエロー |
高さ | 9" |
長さ | 86.38 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
UPC | 691215083676 |
のために使用される | 産業用途で最適な結果を得る |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 219.39 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。