アイテム価格 | ガードランプアクセサリー |
含まれています | 持ち運びに便利な空気入りタイヤ |
材料 | アルミ、スチール |
測定単位 | 各 |
サイズ | ユニットに合うように製造 |
タイヤ直径 | 20 1 / 2 " |
タイヤリム | 10 " |
タイヤの幅 | 8" |
UPC | 691215083652 |
電圧 | DC 12V |
電圧(DC) | 12 |
ホイール径 | 20 1 / 2 " |
タイヤのフチ | 10 " |
ホイールの幅 | 8" |
船の重量(kg) | 22.5 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。