VESTIL AWR-G-38-14A-WH グリップ ストラット ウォーク スロープ、アルミニウム、168 x 38 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
2輪カートを搭載した場合の容量 | 1200ポンド。 |
4輪カートを搭載した場合の容量 | 1600ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2" |
デッキタイプ | グリップストラット |
深さ | 167 1 / 4 " |
縁石間の距離 | 46 7 / 8 " |
高さ | 14 1 / 4 " |
高さの範囲 | 16 5/16 "から56" |
含まれています | 安全保持チェーン |
長さ | 14のフィート |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 56 " |
最小 高さ | 16 1 / 3 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-g-38-14a-wh.pdf |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
安全縁石 | 2" |
UPC | 691215232302 |
使用可能な長さ | 167 1 / 4 " |
使用可能なランプの長さ | 167 1 / 4 " |
使用可能なランプ幅 | 26 " |
使用可能な幅 | 26 " |
ホイール径 | 10 " |
ホイールタイプ | 半空気式 |
幅(Width) | 46 7 / 8 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能な長さ | 2輪カートを搭載した場合の容量 | 4輪カートを搭載した場合の容量 | 使用可能なランプの長さ | 幅(Width) | 深さ | 縁石間の距離 | 高さの範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500ポンド。 | 2200ポンド。 | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 18 7/8 "から38" | ¥326,155 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-12A-WH | 143 3 / 4 " | 1400ポンド。 | 1900ポンド。 | 143 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 143 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 17 1/4 "から46" | ¥370,430 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-14A-WH | 167 1 / 4 " | 1200ポンド。 | 1600ポンド。 | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 16 5/16 "から56" | ¥399,852 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-16A-WH | 190 3 / 4 " | 1000ポンド。 | 1000ポンド。 | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 15 11/16 "から62" | ¥443,452 | 見積依頼
| |
AWR-G-38-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500ポンド。 | 2200ポンド。 | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 18 7/8 "から38" | ¥388,057 | 見積依頼
| |
AWR-G-38-12A-WH | 143 3 / 4 " | 1400ポンド。 | 1900ポンド。 | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 17 1/4 "から46" | ¥420,947 | 見積依頼
| |
AWR-G-38-16A-WH | 190 3 / 4 " | 1000ポンド。 | 1000ポンド。 | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 15 11/16 "から62" | ¥513,678 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。