VESTIL AWR-G-28-10A-HR ウォークスロープ レール付き、アルミニウムグリップ、29.38 x 120.25 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
2輪カートを搭載した場合の容量 | 1,500ポンド。 |
4輪カートを搭載した場合の容量 | 2,200ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 2" |
デッキタイプ | グリップストラット |
深さ | 120 1 / 4 " |
縁石間の距離 | 29 3 / 8 " |
手すりの色 | シルバー |
手すりの高さ | 40 1 / 4 " |
手すりが含まれています | 有り |
高さ | 45 1 / 3 " |
高さの範囲 | "6へ" 38 |
含まれています | 2 ボルトオン手すり |
インストールの種類 | ボルトオン |
長さ | 10のフィート |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 38 " |
ミッドレール | 18 7 / 16 " |
ミッドレールの高さ | 18 4 / 9 " |
最小 高さ | 6" |
手すりの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-g-28-10a-hr.pdf |
手すりの高さ | 40 1 / 4 " |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
安全縁石 | 2" |
UPC | 691215132268 |
使用可能な長さ | 120 1 / 4 " |
使用可能レール長さ | 96 " |
使用可能なランプの長さ | 120 1 / 4 " |
使用可能なランプ幅 | 26 " |
使用可能な幅 | 26 " |
幅(Width) | 29 3 / 8 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | 2輪カートを搭載した場合の容量 | 4輪カートを搭載した場合の容量 | 手すりの数 | 使用可能な長さ | 使用可能レール長さ | 使用可能なランプの長さ | 使用可能なランプ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-12A-HR | 46 " | 1,400ポンド。 | 1,900ポンド。 | 4 | 143 3 / 4 " | 122 5 / 16 " | 143 3 / 4 " | 26 " | ¥481,916 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-14A-HR | 56 " | 1,200ポンド。 | 1,600ポンド。 | 4 | 167 1 / 4 " | 146 5 / 16 " | 167 1 / 4 " | 26 " | ¥513,446 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-16A-HR | 62 " | 1,000ポンド。 | 1,000ポンド。 | 4 | 190 3 / 4 " | 170 5 / 16 " | 190 3 / 4 " | 26 " | ¥567,005 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-6A-HR | 21 " | 2000ポンド。 | 2,800ポンド。 | 2 | 73 1 / 4 " | 48 " | 73 1 / 4 " | 26 " | ¥261,240 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-7A-HR | 25 " | 1,800ポンド。 | 2,800ポンド。 | 2 | 85 " | 60 " | 85 " | 26 " | ¥288,601 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-8A-HR | 29 " | 1,650ポンド。 | 2,500ポンド。 | 2 | 96 3 / 4 " | 72 " | 96 3 / 4 " | 26 " | ¥313,155 | 見積依頼
| |
AWR-G-28-9A-HR | 33 " | 1,600ポンド。 | 2,500ポンド。 | 2 | 108 1 / 2 " | 84 " | 108 1 / 2 " | 26 " | ¥331,719 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。