VESTIL AWR-28-12B-WH 調節可能な歩行用スロープ ホイール、オプション、幅 28 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 車輪付きスロープを歩く |
2輪カートを搭載した場合の容量 | 1400ポンド。 |
4輪カートを搭載した場合の容量 | 1900ポンド。 |
色 | シルバー |
縁石の高さ(インチ) | 1 1 / 2 " |
深さ | 144 3 / 4 " |
縁石間の距離 | 41 5 / 8 " |
高さ | 16 3 / 8 " |
高さの範囲 | 17 1/4 "から46" |
含まれています | 安全保持チェーン |
長さ | 12のフィート |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 46 " |
最小 高さ | 17 1 / 4 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-28-12b-wh.pdf |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | アルミニウム |
安全縁石 | 1 1 / 2 " |
UPC | 691215230377 |
使用可能な長さ | 143 1 / 4 " |
使用可能なランプの長さ | 143 1 / 4 " |
使用可能なランプ幅 | 26 " |
使用可能な幅 | 26 " |
ホイール径 | 10 " |
ホイールタイプ | 半空気式 |
幅(Width) | 41 5 / 8 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 容量 | 2輪カートを搭載した場合の容量 | 長さ | マックス。 高さ | 使用可能な長さ | 使用可能なランプの長さ | 使用可能なランプ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A-WH | ウォークランプ | 2200ポンド。 | 1500ポンド。 | 10のフィート | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | ¥286,267 | ||
AWR-28-12A-WH | ウォークランプ | 1900ポンド。 | 1400ポンド。 | 12のフィート | 46 " | 143 1 / 4 " | 143 1 / 4 " | 26 " | ¥321,272 | ||
AWR-38-14A-WH | ウォークランプ | 1600ポンド。 | 1200ポンド。 | 14のフィート | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 36 " | ¥397,537 | 見積依頼
| |
AWR-28-10B-WH | 車輪付きスロープを歩く | - | 1500ポンド。 | 10のフィート | 38 " | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | ¥281,396 | 見積依頼
| |
AWR-28-14A-WH | 車輪付きスロープを歩く | - | 1200ポンド。 | 14のフィート | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | ¥355,343 | 見積依頼
| |
AWR-28-14B-WH | 車輪付きスロープを歩く | - | 1200ポンド。 | 14のフィート | 56 " | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | ¥340,506 | 見積依頼
| |
AWR-28-16A-WH | 車輪付きスロープを歩く | - | 1000ポンド。 | 16のフィート | 62 " | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | ¥388,493 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。