アイテム価格 | ステップスタンドポータブル台車 |
キャスター径 | 4" |
キャスター幅 | 1 1 / 4 " |
色 | 青 |
高さ | 40 1 / 4 " |
含まれています | (2) 六角頭ボルト、(1) U ボルト |
長さ | 5 9 / 16 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
使用する | ステップメイトスタンドモデル |
ホイール径 | 4" |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 23 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 102.24 |
船の長さ(cm) | 14.13 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。