VESTIL ASP-48-HR 調節可能なステップスタンド、2ステップ手すり付き、48インチ x 23インチサイズ
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
アイテム価格 | 手すり付きステップスタンド |
ベーススプレッド | 50.5 " |
ベース幅 | 50.5 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 500ポンド。 |
色 | イエロー |
義務評価 | 500ポンド。 |
ファーストステップ調整最大値 | 8 1 / 4 " |
手すりの建設 | スチールチューブ |
手すりの直径 | 1" |
手すりの高さ - 最下段から | 34 7 / 8 " |
手すりの高さ - 上段から | 27 7 / 8 " |
手すり設置深さ | 20 1 / 4 " |
手すり設置高さ | 40 7 / 8 " |
高さ | 43.13 " |
含まれています | 2 ボルトオン手すり |
個々のステップの深さ | 11 3 / 4 " |
はしごの長さ | 1.9のフィート |
ラダー材 | 鋼 |
ラダータイプ | プラットフォーム |
長さ | 22.875 " |
材料 | 鋼 |
最大。 XNUMX段階目の調整 | 15 1 / 4 " |
測定単位 | 各 |
分。 最初のステップの調整 | 6" |
分。 XNUMX段階目の調整 | 13 " |
ステップ数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-asp-48-hr.pdf |
ステップアングル | 33度 |
ステップの深さ | 11.75 " |
ステップマテリアル | 鋼 |
UPC | 691215106689 |
幅(Width) | 50.5 " |
船の重量(kg) | 43.2 |
船高(cm) | 109.54 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 128.27 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。