VESTIL ASD-3048 シートデッキプラットフォームトラック、幅 30 インチ x 長さ 48 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオンスチール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 10 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキタイプ | スムーズ |
デッキ幅 | 30 " |
フロントキャスター径 | 5" |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
高さ | 37.312 " |
含まれています | (1) 高さ 27 1/8 インチ x 幅 28 15/16 インチのハンドル、(2) リジッドキャスター、および (2) 回転キャスター |
長さ | 52.63 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 10 " |
測定単位 | 各 |
電池の数 | いいえ |
キャスターの数 | 4 |
全体の高さ | 37.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52.63 " |
全幅 | 30 " |
プラットフォーム高さ | 10 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | アルミニウム |
プラットフォームの幅 | 30 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ベスティル-rp-asd-3048.pdf |
リアキャスター径 | 5" |
静的負荷容量 | 3,600ポンド。 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 37.35 |
船高(cm) | 94.77 |
船の長さ(cm) | 133.67 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | デッキ幅 | 含まれています | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD-2448 | 48 " | 24 " | - | - | - | - | - | ¥162,207 | ||
ASD-2460 | 60 " | 24 " | (1) 高さ 27 1/8 インチ x 幅 22 15/16 インチのハンドル、(2) リジッドキャスター、および (2) 回転キャスター | 64.63 " | 24 " | 60 " | 24 " | ¥189,392 | ||
ASD-3060 | 60 " | 30 " | (1) 高さ 27 1/8 インチ x 幅 28 15/16 インチのハンドル、(2) リジッドキャスター、および (2) 回転キャスター | 64.63 " | 30 " | 60 " | 30 " | ¥215,346 | ||
ASD-3672 | 72 " | 36 " | (1) 高さ 27 1/8 インチ x 幅 34 15/16 インチのハンドル、(2) リジッドキャスター、および (2) 回転キャスター | 76.63 " | 36 " | 72 " | 36 " | ¥296,251 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。