入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
色 | シルバー |
直径 | 3 / 4 " |
高さ | 6.25 " |
長さ | 0.75 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付寸法 | 3/4 x 6 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-as-346-4pk.pdf |
UPC | 691215101202 |
幅(Width) | 0.75 " |
で動作します | B-1224-3、B-1224-6、T-22、B-1213-4、B-1213-4PF、RF、L-1818-4、B-516、B-818、B-516-SF、 B-818-SF |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 1.91 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 取付寸法 | 袖丈 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-383-4PK | 3 / 8 " | 3" | 0.375 " | 亜鉛メッキ鋼 | 直径3/8 "x 3" L | 1" | 0.375 " | ¥3,599 | ||
AS-124-4PK | 1 / 2 " | 4" | 0.5 " | 鋼 | 1/2 x 4 " | 4" | 0.5 " | ¥3,335 | ||
AS-125-4PK | 1 / 2 " | 5" | 0.5 " | 鋼 | 1/2 x 5 " | 3" | 0.5 " | ¥4,494 | ||
AS-344-4PK | 3 / 4 " | 4.25 " | 0.75 " | 鋼 | 3/4 x 4 " | 2" | 0.75 " | ¥4,726 | ||
AS-584-4PK | 3 / 8 " | 4" | 0.625 " | 鋼 | 3/8 x 4 " | - | 0.625 " | ¥4,726 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。