VESTIL APTS-2436 アルミニウム製ポータブルツールボックス、24 インチ x 36 インチサイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルツールボックス |
容量 | 2500ポンド。 |
色 | シルバー |
ダイヤモンドトレッドプレートの厚さ | 0.08 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 25.06 " |
長さ | 25.88 " |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
棚の数 | 1 |
棚の数 | 1 |
トレイの数 | 1 |
全体の高さ | 25.0625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25.88 " |
全幅 | 37.25 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 7 / 16 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-apts-2436.pdf |
錆びにくい | 有り |
ツールボックスハウジングの材質 | アルミニウム |
タイプ | 引き出し・たんす |
使用可能な高さ | 24 " |
使用可能な長さ | 24 " |
使用可能な幅 | 36 " |
ホイール | いいえ |
幅(Width) | 37.25 " |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 61.28 |
船の長さ(cm) | 65.41 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダイヤモンドトレッドプレートの厚さ | フォークポケットセンター | 高さ | 使用可能な高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APTS-2436-C | 0.08 " | - | 32.69 " | 24 " | 37.25 " | ¥173,829 | ||
APTS-2436-F | 0.08 " | 12 " | 28.06 " | 24 " | 37.25 " | ¥170,120 | ||
APTS-2448 | 0.08 " | - | 25.06 " | 24 " | 49.25 " | ¥163,861 | ||
APTS-2448-C | 0.08 " | - | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ¥193,537 | ||
APTS-2448-CF | 0.08 " | 24 " | 32.69 " | 24 " | 49.25 " | ¥215,807 | ||
APTS-2448-F | 0.08 " | 24 " | 28.06 " | 24 " | 49.25 " | ¥193,101 | ||
APTS-2460 | 1 / 8 " | - | 25.06 " | 24 " | 61.25 " | ¥192,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。