VESTIL AP-4848 高耐久アルミニウムパレット、4000 ポンド容量、48 x 48インチのサイズ
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
アイテム価格 | パレット |
床面積 | 6000ポンド。 |
フォーク容量 | 4000ポンド。 |
フォーク開口高さ | 4 5 / 16 " |
フォーク開口幅 | 22 5 / 16 " |
高さ | 6" |
長さ | 48 " |
測定単位 | 各 |
厚さ | 3 / 4 " |
サポートされていないパレット ラックの容量 | 6000ポンド。 |
UPC | 691215002509 |
幅(Width) | 48 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 38.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。