VESTIL AIR-THL ハンドレバー エア コーナー ティルター、1500 ポンド容量
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアコーナーティルター |
調整可能なPSI範囲 | 40から100へのpsi |
空気吸入口 | 1/4NPT」 |
空気入口サイズ | 1 / 4 " |
空気入口タイプ | NPT |
容量 | 1500ポンド。 |
色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 35.25 " |
含まれています | インストールのハードウェア |
長さ | 50.88 " |
リフト操作タイプ | 手動式 |
負荷容量 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 45度 |
測定単位 | 各 |
作動圧力 | 40から100へのpsi |
操作 | ハンドレバー |
プラットフォームの長さ | 44 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 44 " |
電源 | ニューマチック |
製品データシート | ヴェスティル-rp-air-thl.pdf |
必要な圧力 | 40から100へのpsi |
UPC | 691215002202 |
幅(Width) | 78.5 " |
船の重量(kg) | 207 |
船高(cm) | 89.54 |
船の長さ(cm) | 129.22 |
船幅(cm) | 199.39 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。