VESTIL AHW-L-1948-A 調節可能なアルミニウム製ワークスタンド、高さ5-3/4インチ~7-3/4インチ、サイズ19インチ x 48インチ
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
アイテム価格 | 鋸歯状のデッキ作業プラットフォーム |
容量 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
デッキタイプ | 鋸歯状 |
高さ | 6" |
長さ | 47.5 " |
高さを下げた | 5 3 / 4 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 7.75 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 5.75 " |
足の数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 47 " |
プラットフォームスタイル | 調節可能 |
プラットフォームの幅 | 19 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ahw-l-1948-a.pdf |
上げられた高さ | 7 3 / 4 " |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プラットフォームの幅 | 基本深度 | ベースの長さ | 色 | アイテム価格 | 材料 | 足の数 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHW-L-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | イエロー | ポータブル折りたたみ式作業プラットフォーム | 鋼 | 6 | 60 " | ¥103,736 | ||
AHW-H-2424 | 24 " | 24 " | 24 " | イエロー | 作業プラットフォーム | 鋼 | 4 | 23 " | ¥80,722 | ||
AHW-H-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | イエロー | 作業プラットフォーム | 鋼 | 4 | 36 " | ¥83,767 | ||
AHW-H-2460 | 23 " | 60 " | 60 " | イエロー | 作業プラットフォーム | 鋼 | 6 | 60 " | ¥103,451 | ||
AHW-L-2424 | 24 " | 24 " | 30 " | イエロー | 調整可能な作業プラットフォーム | 鋼 | 4 | 23 " | ¥72,609 | ||
AHW-L-2436 | 23 " | 36 " | 36 " | イエロー | 調整可能な作業プラットフォーム | 鋼 | 4 | 36 " | ¥82,913 | ||
AHW-H-1924 | 19 " | - | - | イエロー | 鋸歯状のデッキ作業プラットフォーム | 鋼 | 4 | 23 " | ¥71,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。