VESTIL AHT-H-1948-A 調節可能なアルミニウムスタンド、高さ9-1/2インチ~15-1/2インチ
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
アイテム価格 | エルゴマット作業プラットフォーム |
容量 | 500ポンド。 |
色 | シルバー |
デッキタイプ | エルゴマット |
高さ | 9.5 " |
長さ | 48 " |
高さを下げた | 9 1 / 2 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 プラットフォームの高さ | 15.5 " |
測定単位 | 各 |
最小。 プラットフォームの高さ | 9.5 " |
足の数 | 4 |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | 調節可能 |
プラットフォームの幅 | 19 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aht-h-1948-a.pdf |
上げられた高さ | 15 1 / 2 " |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 足の数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHT-H-1924 | イエロー | 鋼 | 4 | 24 " | 19 " | ¥82,283 | ||
AHT-H-1924-A | シルバー | アルミニウム | 4 | 24 " | 19 " | ¥180,784 | ||
AHT-H-1924-SS | シルバー | ステンレス鋼 | 4 | 24 " | 19 " | ¥293,246 | ||
AHT-H-1936 | イエロー | 鋼 | 4 | 36 " | 19 " | ¥96,408 | ||
AHT-H-1936-A | シルバー | アルミニウム | 4 | 36 " | 19 " | ¥213,711 | ||
AHT-H-1936-SS | シルバー | ステンレス鋼 | 4 | 36 " | 19 " | ¥366,714 | ||
AHT-H-1948 | イエロー | 鋼 | 4 | 48 " | 19 " | ¥102,692 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。