VESTIL AHA-4-12-10 調整可能なガントリー クレーン、4000 ポンド、12 x 10 フィート サイズ、シルバー、アルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルガントリークレーン |
調節可能な高さ | はい |
調整可能な増分 | 6" |
ベースの長さ | 144 " |
ベース幅 | 53.9375 " |
ビーム高さ | 8" |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスターロック | はい |
キャスター素材 | ガラス繊維入りナイロン |
キャスター天板 | 4 "X 4 1 / 2" |
キャスタータイプ | スイベル(4)位置ロックキャスター |
キャスター幅 | 2" |
色 | シルバー |
フランジ幅 | 4.19 " |
高さ | 130.13 " |
高さ調整 | 6インチ |
Iビームフランジ幅 | 4-3 / 16」 |
Iビーム高さ | 8のフィート |
Iビームの長さ | 144 " |
Iビーム範囲 | "92へ" 122 |
長さ | 144 " |
材料 | アルミニウム |
最大。 クリアランス | 122 " |
最大。 全体の高さ | 130.125 " |
最小クリアランス | 92 " |
キャスターの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-aha-4-12-10.pdf |
トロリー走行距離 | 120-1 / 4」 |
Iビーム下使用可能高さ | "92へ" 122 |
使用可能なビーム長 | 120.25 " |
使用可能移動距離 | 120 1 / 4 " |
幅(Width) | 53.94 " |
船の重量(kg) | 164.7 |
船高(cm) | 254.32 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 137 |
HSコード | 8426190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Iビームの長さ | Iビーム高さ | 幅(Width) | Iビームフランジ幅 | 容量 | キャスタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHA-2-10-10 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥894,529 | 見積依頼
| |
AHA-2-10-12 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥833,828 | 見積依頼
| |
AHA-2-10-8 | 120 " | - | 53.75 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥863,801 | 見積依頼
| |
AHA-2-12-10 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥896,892 | 見積依頼
| |
AHA-2-12-12 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥941,382 | 見積依頼
| |
AHA-2-12-8 | 144 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥1,179,825 | 見積依頼
| |
AHA-2-15-10 | 180 " | - | 53.81 " | - | 2000ポンド。 | スイベル(4)位置ロックキャスター | ¥1,139,888 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。