アイテム価格 | エアバッグリフトテーブルアクセサリ |
高さ | 8" |
長さ | 17 " |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 4" |
で動作します | ABLT-H-LP-1-29, ABLT-H-LP-2-29, ABLT-H-LP-3-29, ABLT-H-LP-4-29, ABLT-H-LP-6-23, ABLT-H-1-32, ABLT-H-2-32, ABLT-H-3-32, ABLT-H-4-32 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8431390080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。