アイテム価格 | プラットフォーム |
色 | 青 |
高さ | 6.13 " |
長さ | 24.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
幅(Width) | 20.5 " |
で動作します | A-LIFT-R、A-LIFT-R-HP、A-LIFT-S、A-LIFT-S-HP、A-LIFT-S-EHP、A-LIFT-CB、A-LIFT-CB-HP、 A-LIFT-CB-EHP |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 15.56 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。