VERMONT AMERICAN 21242 六角ダイス炭素鋼右勝手 M10-1.50mm
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 六角ダイ |
六角サイズ | 1" |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 1 |
ピッチ | 1.50 mm |
サイズ | 1 / 2 " |
厚さ | 0.37 " |
ねじ山の方向 | 右 |
ねじの種類 | メトリック |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。