入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 背中合わせのストラップ |
粘着タイプ | ゴム接着剤 |
バッキング材 | ナイロン |
色 | ブラック |
難燃剤 | いいえ |
面ファスナータイプ | フックとループ |
長さ | 25ヤード。 |
形状 | 長さにカットロール |
剪断強度 | 14のプサイ |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 5806102400 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151503 | 8" | ストラップ | 3 / 4 " | ¥8,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。