入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 再閉可能なファスナー |
粘着タイプ | アクリル系接着剤 |
バッキング材 | ナイロン |
色 | ブラック |
難燃剤 | いいえ |
面ファスナータイプ | フック |
長さ | 25ヤード。 |
形状 | 長さにカットロール |
剪断強度 | 14のプサイ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 5806102400 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 形状 | 剪断強度 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161153 | ホワイト | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 2" | ¥15,136 | ||
189867 | ホワイト | 25ヤード。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 2" | ¥21,392 | ||
.500QTK/12.5 | ブラック | 37.5ft。 | 長さにカットロール | 14のプサイ | 1 / 2 " | ¥5,053 | ||
90648 | グリーン | 75ft。 | ロール | 2のプサイ | 1 / 2 " | ¥13,134 | ||
90633 | グリーン | 75ft。 | ロール | 2のプサイ | 2" | ¥16,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。