入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屈折計 |
正確さ | +/- 0.1 |
自動温度補正 | いいえ |
高さ | 40 mm |
長さ | 165 mm |
レンジ | 0〜20%(ブリックス) |
解像度 | 0.1 |
タイプ | ブリックス |
幅(Width) | 40 mm |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9027508015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。