入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | PVC |
ボンネットスタイル | 保税 |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | フィプト×ミプト |
ハンドル材料 | PVC |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 3.5 " |
最大流体温度 | 167度F |
最大水圧 | 40のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 5.5 " |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 304ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。