VALAD ELECTRICHEATINGCORP。HP24X36-24.0-1ホットプレート300Lb220vアルミニウム
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
アイテム価格 | ホットプレート |
絶縁 | グラスファイバーウール |
負荷容量 | 300ポンド |
全体の高さ | 6.9 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41.1 " |
全幅 | 24 " |
プレートの長さ | 36 " |
板材 | アルミ |
プレート幅 | 24 " |
温度。 範囲 | 100度から550度F |
定格電圧 | 220V |
船の重量(kg) | 47.63 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8514400000 |
モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP18X24-11.5-1 | 5.9 " | 29.1 " | 18 " | 120V | ¥460,623 | |
HP18X24-22.5-1 | 5.9 " | 29.1 " | 18 " | 220V | ¥465,028 | |
HP24X24-11.5-1 | 6.9 " | 29.1 " | 24 " | 120V | ¥503,739 | |
HP24X24-22.5-1 | 6.9 " | 29.1 " | 24 " | 220V | ¥508,145 | |
HP24X36-11.5-1 | 6.9 " | 41.1 " | 24 " | 120V | ¥527,849 | |
HP36X36-11.5-1 | 6.9 " | 41.1 " | 36 " | 120V | ¥908,032 | |
HP36X36-24.0-1 | 6.9 " | 41.1 " | 36 " | 220V | ¥912,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。