入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 巻き尺 |
ベルトクリップ | 有り |
ブレードコーティング | なし |
ブレードカラー | イエロー |
ブレードの長さ | 10ft。 |
ブレード材質 | 鋼 |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
ケースカラー | クロム |
ケースの材質 | ABSプラスチック |
ケースの種類 | 閉店 |
卒業タイプ | インチ/フィート/mm |
卒業 | 1/32 "最初の12"、1/16 "その後上部、1mm下部 |
フック | 鋼 |
ロックタイプ | ポジティブ |
測定タイプ | SAE /メトリック |
傑出した | 3-1 / 4フィート |
スタッドマーキング | 有り |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 17.15 |
船の長さ(cm) | 19.37 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 9017800000 |
プロダクト | モデル | 測定タイプ | ブレードの長さ | ブレード幅 | ケースの材質 | 卒業タイプ | 卒業 | アイテム価格 | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56908 | SAE | 12ft。 | 3 / 4 " | ABSプラスチック | エンジニア | 1/100 | エンジニアの巻尺 | ポジティブ | ¥4,558 | ||
56939 | SAE /メトリック | 16ft。 | 3 / 4 " | ABSプラスチック | インチ/フィート/mm | 1/32、最初のフィート、1/16、メートル | 巻き尺 | ポジティブ | ¥5,272 | ||
57243 | SAE /メトリック | 26ft。 | 1" | ABS | インチ/フィート/mm | 1/32 "最初の12"、1/16 "その後上部、1mm下部 | 巻き尺 | トグル | ¥6,205 | ||
56705 | SAE | 10ft。 | 1 / 2 " | ABS | インチ/フィート | 1 / 16 " | 巻き尺 | トグル | ¥4,362 | ||
58877 | - | - | - | - | - | - | ワイパー | - | ¥5,784 | ||
58856 | - | - | - | - | - | - | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | - | ¥104,949 | ||
58826 | - | - | - | - | - | - | ダブルデューティオイルゲージ巻尺 | - | ¥93,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。