UNITED SCIENTIFIC D1023 マイクロチューブ保管ボックス 15 ML タブ パック 4
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
アイテム価格 | マイクロチューブ収納ボックス |
色 | 青 |
高さ | 4 82 / 89 " |
保持しています | 15mLチューブ |
長さ | 5" |
材料 | プラスチック |
スロット数 | 36 |
管のサイズ | 15mL |
タイプ | プラスチック |
幅(Width) | 5 17 / 24 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909910 |
プロダクト | モデル | 高さ | 保持しています | 長さ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1024 | 5" | 50mLチューブ | 5 17 / 24 " | 50mL | ¥19,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。