アイテム価格 | バケット |
バケット/ペール径 | 11.75 " |
容量 | 6ガロン。 |
キャスタータイプ | 2" |
色 | グリーン |
カラーコーディングシステム | いいえ |
高さ | 10 " |
長さ | 18 " |
材料 | ポリエチレン |
金属検出可能 | 有り |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 54.36 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。