入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアスキージ |
ブレードの高さ | 7 / 8 " |
ブレードの長さ | 1.5 " |
ブレード材質 | 発泡ゴム |
ブレードスタイル | ストレートダブルブレード |
色 | ブラック |
接続タイプ | テーパ |
FDA準拠 | いいえ |
フレーム材料 | 20ガリウム鋼 |
ハンドルの長さ | 56 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。