アイテム価格 | フロアスキージキット |
ブレードの高さ | 1-3 / 8」 |
ブレードの長さ | 2" |
ブレード材質 | 発泡ゴム |
ブレードスタイル | ストレートダブルブレード |
色 | ブラック |
接続タイプ | テーパ |
FDA準拠 | いいえ |
フレーム材料 | 20ガリウム鋼 |
ハンドルの長さ | 56 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 1.56 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。