アイテム価格 | 交換用ダスタースリーブ |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ホワイト |
カラーコーディングシステム | いいえ |
深さ | 7" |
エンドタイプ | パッド |
洗濯可能 | いいえ |
長さ | 18 " |
材料 | ラムズウール |
オープニングタイプ | スロット |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 6307101090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。