アイテム価格 | スイベルヘッドコーナーブラシ |
耐酸性 | いいえ |
ブロックサイズ | 8-2 / 3」 |
剛毛の色 | グレー |
ブリストル素材 | ポリプロピレン |
ブラシの長さ | 4.187 " |
ブラシ幅 | 1.375 " |
カラーコーディングシステム | 有り |
FDA準拠 | いいえ |
ハンドルの長さ | 56 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
行の数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.437 " |
温度 抵抗 | いいえ |
トリムの長さ | 1.187 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9603109000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。