ULTRATECH 499 ドラム漏斗 蓋付き 26.5 インチ 注ぎ口付き
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
アイテム価格 | 蓋付きドラムロート |
色 | イエロー |
カバー | ヒンジ結合 |
直径 | 26.5 " |
はめあい | こぼれを最小限に抑えながら高速ダンプを可能にする2 "ドラムバング |
演算 | 日常使用の耐薬品性ポリエチレン |
高さ | 9.5 " |
材料 | プラスチック |
注ぎ口 | ファンネルは、すべての 2 ガロン クローズド ヘッド ドラムの 55 インチ NPT 栓に適合します。 |
直径外の注ぎ口 | 1-7 / 16」 |
キャパシティ | 5ガロン |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。