入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬インサート |
ANSI番号 | VNGA 332-2 UD5CBN |
コーティング | プリント基板 |
切断方向 | 普通 |
グレード | UD5CBN |
内接円 | 0.375 " |
形状を挿入 | ダイヤモンド |
インサートサイズ | 332 |
インサートの厚さ | 0.188 " |
ISO番号 | 160408 |
取付穴径 | 0.15 " |
取り付けスタイル | クランプとロックピン |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.031 " |
レーキ | 負 |
形式 | VNGA |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | グレード | インサートサイズ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VNGA 331-2 UD2CBN | VNGA 331-2 UD2CBN | UD2CBN | 331 | 0.015 " | ¥18,241 | ||
VNGA 332-2 UD2CBN | VNGA 332-2 UD2CBN | UD2CBN | 332 | 0.031 " | ¥18,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。